Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen, mit Deckel, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen
Gitterwagen
Artikel-Nr.:
     103-456933
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
gitterwagen tragkraft 150 kg
Gitterwagen, mit Deckel, blau.

Sehr wendig mit 4 Lenkrollen. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 5-seitige Gitterverkleidung.

Gitterwagen mit Deckel, hochwertig pulverbeschichtet, für unterschiedliche Anwendungsbereiche. 4 Lenkrollen, Rad-Ø 100 mm. Tragfähigkeit: 150 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
150 kg
Breite:
800 mm
Tiefe:
600 mm
Höhe:
915 mm
Oberfläche:
pulverlackbeschichtet
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, konga gitterwagen, Kongamek, 456933 49, Gitterwägen, Paketwagen, Paketwägen, Rollbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 208,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,15*
€ 311,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,35*
€ 302,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 251,80*
€ 299,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,32*
€ 294,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.