Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterwagen, sechseckig, HxBxT 900 x 700 x 700 mm, galvanisch verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterwagen, sechseckig
Gitterwagen, sechseckig
Gitterwagen, sechseckig
Artikel-Nr.:
     103-456939
Hersteller:
     KONGA
Herst.-Nr.:
     KM4404-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drahtgitterwagen
Gitterwagen
Transportgitterwagen
konga gitterwagen
Gitterwagen, sechseckig, HxBxT 900 x 700 x 700 mm, galvanisch verzinkt.

Sehr wendig dank der 3 Lenkrollen. Verzinkung bietet erhöhten Korrosionsschutz. Sicherer Gütertransport und formschlüssiges Beladen durch 6-seitige Gitterverkleidung.

Gitterwagen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. Elektrolytisch verzinkt. 3 Lenkrollen, Ø 100 mm. Tragfähigkeit 100 kg.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Breite:
700 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
900 mm
Radausstattung:
3 Lenkrollen
Raddurchmesser:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: drahtgitterwagen, Kongamek, 456939 49, Gitterwägen, Mehrzweckwagen, Mehrzweckwägen, Rollbehälter, Transportgerät, Transportgeräte, Transportwagen, Transportwägen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,96*
€ 228,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,94*
€ 222,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,07*
€ 220,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,58*
€ 214,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,26*
€ 206,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,25*
€ 181,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.