Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sortierstation, mit Schubladen, 2 Reihen, 24 Schubladen, anthrazit.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sortierstation
Sortierstation
Artikel-Nr.:
     103-457100
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     CK212B11.11
EAN/GTIN:
     3660141020397
Suchbegriffe:
Postsortieranlage
Postsortierstation
Sortierstation
Wandsortieranlage
Sortierstation, mit Schubladen, 2 Reihen, 24 Schubladen, anthrazit.

Perfekte Ergonomie - Design der Fronten zum einfachen Öffnen, sanftes und leises Öffnen und Schließen, ergonomisches Griffsystem. Robust und ästhetisch - Die Stahlkonstruktion trägt bis zu 300 kg, schönes Design dank Top-Auflage mit Buchedekor. Schnelle Sortierung - Die Schubladenfronten verfügen über Etikettenhalter und Etiketten.

Struktur aus Metall mit Epoxy-Finish. Melamin-Spanplatten in Buche-Dekor, Stärke 25 mm, umgeben von einem dicken Rand aus schlagfestem ABS. Schübe aus Polystyrol. Große Kapazität für Dokumente bis zu 240 x 320 mm Format. Montiert geliefert, mit Höhenausgleichsschrauben versehen. Lieferung teilmontiert (Schubladenfronten zum Aufstecken). Inklusive Etiketten und Etikettenhalter.
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit
Breite:
605 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
335 mm
Anzahl Fächer:
24 Stück
Anzahl Reihen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: paperflow sortierstation 24fächer, postsortieranlage, postsortieranlage 24 fächer, 457100 49, Brieffach, Brieffächer, Formularschrank, Formularschränke, Postfach, Postfächer, Postfachregal, Postfachregale, Postsortierablage, Postsortierablagen, Postsortieranlagen, Postsortierregal, Postsortierregale, Poststellenzubehör, Sortierablage, Sortierablagen, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierregal, Sortierregale, Sortierstationen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,28*
€ 750,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,17*
€ 685,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 570,41*
€ 678,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 558,83*
€ 665,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 546,30*
€ 650,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,02*
€ 631,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.