| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-457109 Herst.-Nr.: CK38B11.11 EAN/GTIN: 3660141020427 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sortierstation, mit Schubladen, 3 Reihen, 24 Schubladen, anthrazit.
Perfekte Ergonomie - Design der Fronten zum einfachen Öffnen, sanftes und leises Öffnen und Schließen, ergonomisches Griffsystem. Robust und ästhetisch - Die Stahlkonstruktion trägt bis zu 300 kg, schönes Design dank Top-Auflage mit Buchedekor. Schnelle Sortierung - Die Schubladenfronten verfügen über Etikettenhalter und Etiketten.
Struktur aus Metall mit Epoxy-Finish. Melamin-Spanplatten in Buche-Dekor, Stärke 25 mm, umgeben von einem dicken Rand aus schlagfestem ABS. Schübe aus Polystyrol. Große Kapazität für Dokumente bis zu 240 x 320 mm Format. Montiert geliefert, mit Höhenausgleichsschrauben versehen. Lieferung teilmontiert (Schubladenfronten zum Aufstecken). Inklusive Etiketten und Etikettenhalter. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Breite: | 870 mm | Höhe: | 750 mm | Tiefe: | 335 mm | Anzahl Reihen: | 3 Stück |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: sortierstation paperflow anthrazit, postsortieranlage, paperflow sortierstation, 457109 49, Brieffach, Brieffächer, Formularschrank, Formularschränke, Postfach, Postfächer, Postfachregal, Postfachregale, Postsortierablage, Postsortierablagen, Postsortieranlagen, Postsortierregal, Postsortierregale, Poststellenzubehör, Sortierablage, Sortierablagen, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierregal, Sortierregale, Sortierstationen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |