Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-457187
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVX2.06
EAN/GTIN:
     3660141932775
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / blau.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
2x328x133x405 mm
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, rollcontainer weiß, aktenschrank, Paperflow, 457187 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,42*
€ 182,86*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 176,67*
€ 218,70*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,86*
€ 217,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,58*
€ 212,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,79*
€ 210,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,89*
€ 202,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,56*
€ 197,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,42*
€ 171,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.