Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / Wenge.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Rollcontainer easyBox®
Artikel-Nr.:
     103-457190
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     EBHVX2.40
EAN/GTIN:
     3660141935226
Suchbegriffe:
Aktenschrank
Ordner-Schrank
Ordnerschrank
Bürorollcontainer
Rollcontainer easyBox®, 1 Schublade, 2 Hängeregistraturschübe, weiß / Wenge.

Ein mobiler Schreibtisch-Genosse ganz nach Ihrem Geschmack. Sie haben die Wahl - vier Ausführungen in neun erfrischenden Farbkombinationen bringen Abwechslung in den tristen Büroalltag. Aus robustem Polystyrol für langfristige Freude am mobilen Assistenten.
Weitere Informationen:
Höhe:
642 mm
Breite:
390 mm
Tiefe:
436 mm
Utensilienschub:
nein
Anzahl Hängeregistraturschübe:
2 Stück
Innenmaße Hängeregistratur HxBxT:
2x328x133x405 mm
Anzahl Materialschübe:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Rollcontainer, Rollcontainersystem, Schreibtischrollcontainer, paperflow rollcontainer weiß, aktenschrank, aktenschrank paperflow, Paperflow, 457190 49, Beistellcontainer, Bürocontainer, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Schreibtischcontainer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 138,75*
€ 172,70*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,52*
€ 180,67*
15 Tage
19
Frei Haus
ab € 185,07*
€ 228,26*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,18*
€ 208,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 173,42*
€ 206,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 166,60*
€ 198,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,52*
€ 170,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.