Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbankauflage aus PVC, transparent, Fixmaße, BxT 2000 x 700 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbankauflage aus PVC, transparent
Werkbankauflage aus PVC, transparent
Artikel-Nr.:
     103-457239
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     1.137.1.0200
EAN/GTIN:
     4250872118082
Suchbegriffe:
457239 49
Auflage
Auflage für Werkbankplatten
Auflagen
Werkbankauflage aus PVC, transparent, Fixmaße, BxT 2000 x 700 mm.

Aus transparentem PVC, 3 mm stark. Tiefe 700 mm.

Ideal für Multiplex-, MDF-, Universalbelagplatten etc. - nur bedingt für massive Bucheplatten geeignet.
Weitere Informationen:
Material:
PVC
Höhe:
3 mm
Breite:
2000 mm
Tiefe:
700 mm
Farbe:
transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 130,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,31*
€ 202,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,22*
€ 194,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,59*
€ 192,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,41*
€ 187,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,04*
€ 154,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.