| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-457270 Herst.-Nr.: 131200031 EAN/GTIN: 4260057376145 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken, enzianblau RAL 5010, Länge 2400 mm, Tragfähigkeit 1000 kg.
Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen. Zur Ladeguterfassung von oben. Robuste Stahlkonstruktion. Drehbarer Sicherheitswirbelhaken. Konstruktion aus 6 mm Stahlblech. Pulverbeschichtet RAL 5010. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tragfähigkeit von - bis: | 1000 kg | Breite: | 620 mm | Höhe: | 190 mm | Länge: | 2400 mm | Gewicht: | 53 kg | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Farbe: | enzianblau RAL 5010 | Lichter Gabelzinkenabstand: | 160 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: rr-industrietechnik kranarm, 457270 49, Gabelstaplerzubehör, Gabelverlängerung, Gabelverlängerungen, Haken, Haken für Gabelstapler, Lasthaken, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Teleskopauflader, Teleskoplader |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |