Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken, enzianblau RAL 5010, Länge 1500 mm, Tragfähigkeit 5000 kg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken
Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken
Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken
Artikel-Nr.:
     103-457276
Hersteller:
     RR-Industrietechnik
Herst.-Nr.:
     131200034
EAN/GTIN:
     4260057376176
Suchbegriffe:
Kranarm
Lastarm Stapler
kranarm 1500mm
kranarm
Lastarm mit drehbarem Wirbellasthaken, enzianblau RAL 5010, Länge 1500 mm, Tragfähigkeit 5000 kg.

Ein- und Ausbau von schweren Maschinenteilen. Zur Ladeguterfassung von oben. Robuste Stahlkonstruktion. Drehbarer Sicherheitswirbelhaken. Konstruktion aus 6 mm Stahlblech. Pulverbeschichtet RAL 5010.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit von - bis:
5000 kg
Breite:
620 mm
Höhe:
250 mm
Länge:
1500 mm
Gewicht:
74 kg
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Lichter Gabelzinkenabstand:
160 mm
Weitere Suchbegriffe: rr-industrietechnik kranarm, 457276 49, Gabelstaplerzubehör, Gabelverlängerung, Gabelverlängerungen, Haken, Haken für Gabelstapler, Lasthaken, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Teleskopauflader, Teleskoplader
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.065,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.214,40*
€ 1.445,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.162,33*
€ 1.383,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.150,71*
€ 1.369,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,35*
€ 1.318,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.084,27*
€ 1.290,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.065,38*
€ 1.267,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.