Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl PU-Schaum, mit Gleitern, Höhenverstellbereich 490 - 630 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsdrehstuhl PU-Schaum
Arbeitsdrehstuhl PU-Schaum
Artikel-Nr.:
     103-457299
Hersteller:
     Mey Chair Systems
Herst.-Nr.:
     80101
EAN/GTIN:
     4260046926108
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl PU-Schaum, mit Gleitern, Höhenverstellbereich 490 - 630 mm.

Der Arbeitsdrehstuhl aus PU-Schaum ist mit einer Neigungsfunktion für die Rückenlehne und den Sitz ausgestattet. Die Rückenlehne lässt sich von +4° bis -18° verstellen, während der Sitz von +4° bis -8° neigbar ist. Der Stuhl verfügt über Bodengleiter und eine mittels Gasfeder unterstützte Höhenverstellung im Bereich von 490 bis 630 mm. Der Sitz, gefertigt aus PU-Schaum in Schwarz, hat eine Breite von 400 mm und eine Tiefe von 380 mm, während die Rückenlehne eine Höhe von 220 mm aufweist. Das Gestell aus Kunststoff ist in Tiefschwarz RAL 9005 gehalten. Der Stuhl, der ohne Armlehnen konzipiert ist, trägt eine Belastung von bis zu 120 kg.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern
Sitzmechanik:
Rückenlehnenneigungsverstellung, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
PU-Schaum
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Kunststoff
Höhenverstellbereich:
490 - 630 mm
Rückenlehnenhöhe:
220 mm
Sitzbreite:
400 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, arbeitsdrehstuhl, meychair, 457299 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,06*
€ 142,40*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 143,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,07*
€ 166,72*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 136,18*
€ 168,87*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,87*
€ 186,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,40*
€ 169,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mey Chair Systems
50003
ab € 43,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.