Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-457309 Herst.-Nr.: 194680 EAN/GTIN: 3377991946806 |
| |
|
|  |  |
 | Sichthülle, selbstklebend, Format DIN A4, mit Eckverschluss, VE 5 Stk.
Steife PVC-Mappe mit rückseitigem Permanentklebeband. Permanent selbstklebend. 2 seitliche Öffnungen für schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Kann bis zu 10 Seiten (Papier 80 g) aufnehmen. Verwendung für Hoch- oder Querformat - im Handumdrehen angebracht, ohne Schrauben oder Nägel. Dauerhaft selbstklebender Rücken erlaubt anbringen auf fast jeder Oberfläche. Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird.
Selbstklebende, transparente Sichthülle mit Eckverschluss. Für DIN-A4-Dokumente. Weitere Informationen:  |  | Für Papierformat: | DIN A4 hoch, DIN A4 quer | Ausführung: | selbstklebend | Material: | PVC | Höhe: | 310 mm | Breite: | 220 mm | Farbe: | transparent |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, aktenhüllen a4 transparent, magnetrahmen, magnetrahmen a4, Tarifold, 457309 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sichthülle |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 14,69* | € 21,23* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 5,87* | ab € 15,24* | € 21,23* |  |  |  | Lager 103 | |  | |  |  | pro Paket | Frei Haus | ab € 19,55* | € 27,36* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 103 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,91* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 103 |  | Versand: Lager 103 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|