Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthülle, selbstklebend, Format DIN A5, mit Eckverschluss, VE 5 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sichthülle, selbstklebend
Sichthülle, selbstklebend
Sichthülle, selbstklebend
Sichthülle, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-457310
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     194681
EAN/GTIN:
     3377991946813
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebe-Taschen
Sichthülle, selbstklebend, Format DIN A5, mit Eckverschluss, VE 5 Stk.

Steife PVC-Mappe mit rückseitigem Permanentklebeband. Permanent selbstklebend. 2 seitliche Öffnungen für schnelles und einfaches Einlegen Ihrer Dokumente. Kann bis zu 10 Seiten (Papier 80 g) aufnehmen. Verwendung für Hoch- oder Querformat - im Handumdrehen angebracht, ohne Schrauben oder Nägel. Dauerhaft selbstklebender Rücken erlaubt anbringen auf fast jeder Oberfläche. Eckverschluss stellt sicher, dass Ihr Dokument perfekt gehalten wird.

Selbstklebende, transparente Sichthülle mit Eckverschluss. Für DIN-A5-Dokumente.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A5 hoch, DIN A5 quer
Ausführung:
selbstklebend
Material:
PVC
Höhe:
260 mm
Breite:
200 mm
Farbe:
transparent
Weitere Suchbegriffe: Selbstklebende Taschen, Selbstklebetaschen, Aktenhülle, Klarsichthüllen mit Greifausschnitt, Klarsichthüllen ohne Lochrand, Sichthüllen, Fenster-Mappe, Fenstermappe, Sicht-Mappe, Sichtmappe, sichthüllen a5 glasklar, magnetrahmen, magnetrahmen a5, Tarifold, 457310 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Huckepacktaschen, Klarsichthülle, Klarsichthüllen, Klarsichttafel, Klarsichttafeln, Klarsichttasche, Klarsichttaschen, Sichthülle
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 5,87*
ab € 12,10*
€ 17,22*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 12,80*
€ 18,95*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 16,80*
€ 23,95*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,95*
€ 28,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 23,13*
€ 27,52
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 22,90*
€ 27,25
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,09*
€ 26,29
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,54*
€ 25,63
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,69*
€ 24,62
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,80*
€ 19,99
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.