Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Lasttransporthilfen
>
Transportwagen
>
Plattformwagen
>
Plattformwagen Bremse
>
Artikel
Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 100 kg, LxBxH 880 x 500 x 940 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
103-457359
Hersteller:
KONGA
Herst.-Nr.:
KM60360
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bügelklappwagen
Klappbügelwagen
Klappwagen
Plattformwagen
Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 100 kg, LxBxH 880 x 500 x 940 mm.
Mit klappbarem Schiebebügel platzsparend verstaubar. Schiebebügel und Lenkrollen ermöglichen flexibles Fahren zum Einsatzort. Feststellbremsen halten den Wagen sicher an Ort und Stelle.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
100 kg
Ausstattung:
mit 1 Schiebebügel
Ladeflächenlänge:
735 mm
Ladeflächenbreite:
520 mm
Ladehöhe:
180 mm
Länge:
880 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
940 mm
... >
Transport
>
Transportgeräte
>
Plattformwagen
Weitere Suchbegriffe:
Plattformwagen Bremse
,
Schiebebügelwagen
,
plattformwagen 100 kg traglast
,
plattformwagen
,
Kongamek
,
457359 49
,
Edelstahl-Plattformwagen
,
Magazinwagen
,
Magazinwägen
,
Plattformwägen
,
Transportgerät
,
Transportgeräte
,
Transportwagen
,
Transportwägen
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 181,91*
€ 219,25*
Lager 2813
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 185,02*
€ 219,84*
Lager 245
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,46*
€ 225,61*
Lager 4445
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 198,10*
€ 234,12*
Lager 9185
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,17*
€ 242,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,25*
€ 260,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,01*
€ 252,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,88*
€ 249,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,91*
€ 241,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,89*
€ 233,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,91*
€ 216,47
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Edelstahl-Plattformwagen, Tragfähigkeit 100 kg, LxBxH 825 x 520 x 970 mm.
KONGA
KM60363
ab € 163,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen