| |
|
| Artikel-Nr.: 103-457586 Herst.-Nr.: 3242-00|S10163 EAN/GTIN: 4059096870185 |
| |
|
| | |
| Rollladenschrank mit Horizontal-Jalousie, HxBxT 1030 x 1000 x 420 mm, 2 Fachböden, 2,5 Ordnerhöhen, enzianblau / lichtgrau.
Komplett im Korpus versenkbare Kunststoff-Rollladen mit ergonomischer Griffmulde, leichtgängig und geräuscharm. Serienmäßige Niveauregulierung, bequem von innen einstellbar. Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung in vielen Maßen und Farben.
Belastbare, 0,88 mm starke Stahlblechkonstruktion. Hochwertig pulverbeschichtet. Abschließbar mittels Zylinderschloss, verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel. Inneneinrichtung im 15-mm-Raster verstellbar. Tragkraft pro Fachboden ca. 50 kg. Sockelhöhe ca. 100 mm. Höhenverstellbare Kunststoffgleiter.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1030 mm | Breite: | 1000 mm | Tiefe: | 420 mm | Korpusfarbe: | enzianblau RAL 5010 | Korpusmaterial: | Stahlblech, pulverbeschichtet | Rollladenfarbe: | lichtgrau | Eigenschaft: | verschließbar | Verschlussart: | Zylinderschloss verschiedenschließend, inkl. 2 Schlüssel | Anzahl Ordnerhöhen: | 2.5 Stück | Rollladenmaterial: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vertikalrollladenschrank, Sideboard, rolladenschrank 2 böden, rolladenschrank, c+p rolladenschrank, C+P, 457586 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Arbeitsplatzschrank, Arbeitsplatzschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Beistellschrank, Beistellschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbel, Büroschrank, Büroschränke, Horizontal-Rollladenschrank, Horizontal-Rollladenschränke, Jalousieschrank, Jalousieschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Rollladenschränke, Schrank, Schränke, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke |
| | |
| |