Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech, LxB 800 x 500 mm, 2 x 60-l-Fass stehend, blau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech
Artikel-Nr.:
     103-474434
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474434
EAN/GTIN:
     4061753035752
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Fahrbare Auffangwanne aus Stahlblech, LxB 800 x 500 mm, 2 x 60-l-Fass stehend, blau RAL 5012.

Für stehende Lagerung mit Rost - Fasshaltegurt als Zubehör. 60- und 200-l-Fässer vorschriftsmäßig innerbetrieblich transportieren, abfüllen und lagern. Robuste Wannen mit Zulassung, Schiebebügel und je 2 Lenk- und 2 Bockrollen.

Auffangwanne mit Zulassung aus dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech mit Schiebebügel. Je 2 Lenk- und Bockrollen, Rad-Ø 125 mm. Eine Lenkrolle mit Feststeller. Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR. Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Einfache Montage von Schiebebügel und Rädern.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit Gitterrost
Kapazität Fässer:
2x60 l
Auffangvolumen:
61 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
500 mm
Höhe:
355 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, auffangwanne stahl verzinkt fahrbar, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft basic, 474434 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, fahrbar, Fahrbare Auffangwanne, Fahrbare Auffangwannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasshandlinggerät, Fasstransporter, Fasstransportwagen, Fasstransportwägen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, QUIPO-Auffangwanne, QUIPO-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transportgerät, Transportgeräte, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 406,68*
€ 483,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 401,73*
€ 478,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,73*
€ 460,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,82*
€ 447,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.