Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsdrehstuhl LABSIT, mit Bodengleitern und Fußring, Sitz aus PU-Schaum, grün.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Arbeitsdrehstuhl LABSIT
Artikel-Nr.:
     103-474462
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9121-2000-3280-521
EAN/GTIN:
     4016849601687
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Arbeitsdrehstuhl LABSIT, mit Bodengleitern und Fußring, Sitz aus PU-Schaum, grün.

Hygienic Design - lösemittel- und desinfektionsmittelbeständig, antibakteriell. Nachhaltig und zukunftssicher: Sitzpolster und Rückenlehne sind wechselbar. Vielfältig einsetzbar, in Forschung und Entwicklung, Sauberräumen, Laboren, Health Care etc. Robuste und langlebige Industrieausführung.

PU-Schaum ist extrem widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und leicht zu reinigen, zudem ist er desinfektionsmittelbeständig. Der Stoffbezug bietet hohen Sitzkomfort, da er atmungsaktiv und bequem ist. Der Kunstlederbezug ist bequem, leicht zu reinigen und desinfektionsmittelbeständig. Der Supertec®-Bezug hat eine Noppenstruktur und ist extrem abrieb-, verschleiß- und schnittfest. Die Sitzfläche misst 450 x 420 mm (Breite x Tiefe), und die Rückenlehnenhöhe beträgt 430 mm. Die Sitzschale und Rückenlehne bestehen aus Kunststoff. Die innovative Flexfunktion ermöglicht flexible Bewegungsfreiheit in jede Richtung und bietet ergonomische Unterstützung. Ihr Vorteil liegt in der attraktiven Optik und langlebigen Konstruktion bei einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ergonomie: Innovative Flexfunktion für flexible Bewegungsfreiheit in jede Richtung und ergonomische Unterstützung. Ihr Vorteil: Attraktive Optik und eine langlebige Konstruktion zu einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis.

Teilzerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Bodengleitern und Fußring
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik
Sitzmaterial:
PU-Schaum, Kunststoff
Sitzfarbe:
schwarz
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Höhenverstellbereich:
520 - 770 mm
Rückenlehnenhöhe:
430 mm
Sitzbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Labordrehstuhl, Laborstuhl, Standardlaborstuhl, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl schwarz bimos, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl schwarz, bimos, 474462 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Arzt, Drehstühle, Krankenhaus, Laborarbeitsdrehstuhl, Laborarbeitsdrehstühle, Labor-Arbeitsdrehstühle, Laborstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Universalstuhl, Universalstühle, Werkstuhl, Werkstühle, Zahnarzt
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 199,55*
€ 244,16*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 203,94*
€ 244,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 206,67*
€ 245,91*
€ 4,95*
ab € 211,55*
€ 252,13*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,24*
€ 269,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,16*
€ 290,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,64*
€ 280,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 233,28*
€ 277,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,87*
€ 266,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,58*
€ 254,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,55*
€ 237,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.