Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysenwaage, mit Justierautomatik, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analysenwaage
Analysenwaage
Artikel-Nr.:
     103-474540
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     ABJ 220-4NM
EAN/GTIN:
     4045761145337
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Dosierwaage
Rezepturwaage
Analysenwaage, mit Justierautomatik, Wägebereich bis 220 g, Ablesbarkeit 0,1 mg, Wägeplatte 91 mm.

Vollautomatische Herstellung der Wägezelle aus einem Stück. Stabiles Temperaturverhalten. Kurze Einschwingzeit: Stabile Wägewerte innerhalb von ca. 3 Sekunden unter Laborbedingungen. Hohe mechanische Robustheit. Hohe Eckenlast-Sicherheit.

Der Bestseller unter den Analysenwaagen mit hochwertigem Single-Cell-Wägesystem. Dosierhilfe: Hoch-Stabilitätsmodus und andere Filtereinstellungen wählbar. Komfortables Rezeptieren/Dokumentieren mit kombinierter Tara/Print-Funktion. Zudem werden die Mischungsbestandteile der Rezeptur automatisch nummeriert und mit Nummer/Gewichtswert ausgedruckt. Waagen-Identifikationsnummer 4-stellig, frei programmierbar, wird im Justierprotokoll ausgedruckt. Automatischer Daten-Output an den PC/Drucker nach jedem Stillstand der Waage. Mit interner Justierautomatik bei Temperaturänderungen von mehr als 2 °C und zeitgesteuert alle 4 Stunden.

Eichung muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
0.22 kg
Wägebereich min.:
0.0001 g
Ziffernschritt:
0.0001 g
Maße Wägeplattform:
Ø 91 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Eichwert:
0.001 g
Höhe:
330 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, analysewaage 0,1 mg, analysenwaage, laborwaage 0,0001g, KERN, 474540 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaage, Präzisionswaagen, Waage, Waagen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 972,16*
€ 1.039,60*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 954,21*
€ 1.127,71*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.058,48*
€ 1.128,09*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.068,60*
€ 1.154,44*
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.091,06*
€ 1.162,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.154,44*
€ 1.373,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.121,65*
€ 1.334,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.110,43*
€ 1.321,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.092,62*
€ 1.300,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.077,60*
€ 1.282,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.068,60*
€ 1.271,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.068,60* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.