Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Mechanische Messgrößen
>
Waagen
>
Plattformwaage
>
Artikel
Bodenwaage, eichfähig, XXL-Auswertegerät, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g, Wägeplatte 1500 x 1250 mm.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-474574
Hersteller:
Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
BFB 1T-4NM
EAN/GTIN:
4045761179943
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
bodenwaage wägebereich 1500 kg 1500...
Bodenwaage, eichfähig, XXL-Auswertegerät, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g, Wägeplatte 1500 x 1250 mm.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen. Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben. Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen. Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, externes Justiergewicht notwendig. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden. IP67 Schutzart nach DIN EN 60529: Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich, Reinigung mit Wasserstrahl, kurzzeitiges Untertauchen möglich, staubdicht.
Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte und XXL-Auswertegerät, mit Eichzulassung. Wägebrücke aus Stahl, lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen. Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben. Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig. Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Eichung auf Anfrage, muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenwaagen
Wägebereich max.:
1500 kg
Ausführung Waage:
eichfähig, IP67
Wägebereich min.:
10 kg
Ziffernschritt:
500 g
Maße Wägeplattform:
1500x1250x90 mm
Wägeplattformmaterial:
Stahl, lackiert
Eichwert:
500 g
... >
Transport
>
Hubgeräte
>
Hubwagen
Weitere Suchbegriffe:
plattformwaage
,
plattformwaage kern&sohn
,
KERN
,
474574 49
,
Bodenwaagen
,
Elektronikwaage
,
Elektronikwaagen
,
Industriewaage
,
Industriewaagen
,
Palettenwaage
,
Palettenwaagen
,
Plattformwaagen
,
Waage
,
Waagen
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 340
Frei Haus
ab € 1.417,23*
€ 1.491,18*
Lager 7303
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.340,35*
€ 1.571,27*
Lager 103
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.466,92*
€ 1.571,76*
Lager 4445
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 1.614,70*
€ 1.692,22*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.571,76*
€ 1.870,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.537,22*
€ 1.829,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.521,85*
€ 1.811,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.493,40*
€ 1.777,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.471,69*
€ 1.751,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.466,92*
€ 1.745,63
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.466,92* pro Paket)
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen