Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Graffiti-Entferner, auf Gel-Basis, Gebinde 1 l.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Graffiti-Entferner
Graffiti-Entferner
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     103-474584
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     267.20.224
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Graffiti Farbentferner
Graffiti-Entferner
Graffiti-Reiniger
Graffitientferner
Graffiti-Entferner, auf Gel-Basis, Gebinde 1 l.

Entfernt Sprayfarben, Lackstifte und verschiedene Klebstoffe. Äußerst schonend und schnell wirksam. Biologisch abbaubar.

Hoch wirksam dank Nanotechnologie. Das neuartige Wirksystem ätzt die Farbe nicht weg, sondern lässt den Lack aufquellen und trennt ihn vom Untergrund. Wirkt auf allen mineralischen Untergründen sowie Glas, Metall, Holz und auf 2-Komponenten-Lacken. Der Graffiti-Entferner wird mit einem Pinsel aufgetragen. Die Farbe quillt auf und wird in kleinste Teile zerlegt. Danach feucht mit einer Bürste abreiben und mit Wasser nachspülen. Fertig! 1 Liter Entferner reicht für bis zu 10 m².
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fassadenreinigung, Oberflächenreinigung
Ausführung:
Gel-Basis
Inhalt:
1 Liter
Gewicht:
1.2 kg
Gefahrenklasse:
GHS07
Produkttyp:
Graffiti-Reiniger
GHS:
GHS07 GHSSIGNAL
GHSSIGNAL:
A

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Graffitireiniger, graffiti farbentferner, 474584 49, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Reinigen, Reinigung, Reinigungen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 28,83*
€ 40,71*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 35,49*
€ 50,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 36,85*
€ 53,15*
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 38,76*
€ 54,62*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,15*
€ 63,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,06*
€ 61,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,12*
€ 59,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,03*
€ 58,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,85*
€ 43,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cramolin
1341611
ab € 4,98*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 84,61*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
ab € 160,17*
Ähnlich
3M
ab € 13,32*
Ähnlich
A.M.P.E.R.E. System
10279
ab € 10,07334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.