Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben-Steckregal, HxBxT 2000 x 1300 x 600 mm, Grundregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderoben-Steckregal
Garderoben-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-474598
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     HKG26130KL
EAN/GTIN:
     4250623711067
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzregal
Garderobenregal
Kleiderstangenregal
Grund-Regal
Garderoben-Steckregal, HxBxT 2000 x 1300 x 600 mm, Grundregal.

Steckregale mit robuster Kleiderstange. Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.

Traglast Kleiderstange 100 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Gestellmaterial:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Schirmhalter:
ohne
Ausführung:
Grundregal
Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Steck-Regal, Steckregal, steckregal h2000xb1300xt600mm grundregal, grund regal, grundregal tiefe 600 mm, hofe, 474598 49, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Regal, Garderoben-Regale, Regal, Regale, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,50*
€ 359,74*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 256,47*
€ 360,37*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,74*
€ 428,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 339,11*
€ 403,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,08*
€ 396,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,93*
€ 389,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,50*
€ 340,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.