Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderoben-Regal-Schraubsystem, HxBxT 2000 x 1300 x 600 mm, Anbauregal.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garderoben-Regal-Schraubsystem
Garderoben-Regal-Schraubsystem
Artikel-Nr.:
     103-474603
Hersteller:
     Julius vom Hofe
Herst.-Nr.:
     WKA26130KL
EAN/GTIN:
     4250623737241
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
Arbeitsschutzregal
Garderobenregal
Garderoben-Regal-Schraubsystem, HxBxT 2000 x 1300 x 600 mm, Anbauregal.

Schraubregale mit Kleiderstange. Ovalrohr und Rohrhalterungen verchromt.

Traglast Kleiderstange 100 kg, Fachlast 190 kg, Feldlast 570 kg.
Weitere Informationen:
Breite:
1300 mm
Gestellmaterial:
Stahl, kunststoffbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
600 mm
Schirmhalter:
ohne
Ausführung:
Anbauregal
Weitere Suchbegriffe: Kleiderstangenregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, anbauregal, hofe, 474603 49, Garderobe, Garderoben, Garderoben-Regal, Garderoben-Regale, Regal, Regale, Steckregal, Steckregale
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,11*
€ 213,49*
13 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 172,02*
€ 214,12*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,49*
€ 254,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,30*
€ 245,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 204,24*
€ 243,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,69*
€ 231,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,11*
€ 201,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.