| |
|
| Artikel-Nr.: 103-474809 Herst.-Nr.: 474809 EAN/GTIN: 4052462016330 |
| |
|
| | |
| Scherengreifer, für liegende 200-l-Stahl-Spundfässer, verzinkt.
Tragkraft 360 kg. Sicheres Heben und Transportieren von liegenden Fässern. Aufnahme mit Kran- oder Lasthaken.
Scherengreifer zur Aufnahme von liegenden 200-l-Stahl-Spundfässern, Tragkraft 360 kg. LxBxH 1020 x 120 x 455 mm. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 360 kg | Für Behältergröße: | 200 Liter | Ausführung: | für Kranbetrieb | Für Fasslänge von - bis: | 750 - 920 mm | Farbe: | verzinkt | Oberfläche: | verzinkt | Produkttyp: | Fassgreifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Scherengreifer, scherengreifer, eurokraft pro, 474809 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fassheber, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,08* | € 203,21* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 173,35* | € 203,40* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 163,44* | € 206,59* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 178,078* | € 209,528* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 214,34* | € 254,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|