Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassgreifer, für 1 Fass, Tragfähigkeit 500 kg, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassgreifer
Fassgreifer
Artikel-Nr.:
     103-474817
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474817
EAN/GTIN:
     4052462019980
Suchbegriffe:
Fass-Zangengreifer
Fassgreifer
Fassgreifer (Kran)
Fasszange
Fassgreifer, für 1 Fass, Tragfähigkeit 500 kg, orange.

Selbsttätiges Öffnen beim Absetzen. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen. Aufnahme und Transport von 200-Liter-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern und Rollreifenfässern.

Fassgreifer für Aufnahme und Transport von 1 x 200-l-Stahl-Spund- und Deckelfässern und Rollreifenfässern, Tragkraft 500 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x65 mm
Höhe:
145 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
620 mm
Tragfähigkeit:
500 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Fasszange (Lager), Fasszangen, Fasszangengreifer, Stapleranbau Fassgreifer, fass-zangengreifer 500 kg, stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474817 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasslifter, Gabelstaplerzubehör, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.177,61*
€ 1.249,94*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.178,63*
€ 1.249,96*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.150,43*
€ 1.254,76*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.164,76*
€ 1.260,42*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.188,17*
€ 1.260,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.260,42*
€ 1.499,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,44*
€ 1.468,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.222,09*
€ 1.454,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.197,77*
€ 1.425,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,93*
€ 1.401,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.164,76*
€ 1.386,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.