Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber, für 1 x 120-l-Kunststofffässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     103-474836
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474836
EAN/GTIN:
     4052462024113
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer
Fassheber, für 1 x 120-l-Kunststofffässer, verzinkt.

Ideales Handling für ein 120-l-Kunststofffass. Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport. Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Höhe:
385 mm
Länge:
1350 mm
Breite:
505 mm
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474836 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.646,43*
€ 1.760,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.646,98*
€ 1.760,42*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,23*
€ 1.767,14*
29 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.721,13*
€ 1.822,23*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.820,22*
€ 1.958,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.958,72*
€ 2.330,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.897,04*
€ 2.257,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.878,07*
€ 2.234,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.840,37*
€ 2.190,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.822,18*
€ 2.168,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.820,22*
€ 2.166,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.