Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheber, für 1 x 220-l-Kunststofffässer, verzinkt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheber
Fassheber
Fassheber
Artikel-Nr.:
     103-474843
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474843
EAN/GTIN:
     4052462024144
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
Stapleranbau Fassgreifer
Fassheber, für 1 x 220-l-Kunststofffässer, verzinkt.

Ideales Handling für ein 220-l-Kunststofffass. Greifklammern gewährleisten einen sicheren Transport. Kunststoff-Deckelfässer palettenlos stapeln.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
Höhe:
485 mm
Länge:
1400 mm
Breite:
600 mm
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: stapleranbau fassgreifer, eurokraft pro, 474843 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.693,45*
€ 1.788,38*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.686,45*
€ 1.788,40*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.661,68*
€ 1.795,31*
29 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.748,14*
€ 1.841,03*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.830,60*
€ 1.967,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.967,29*
€ 2.341,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.922,36*
€ 2.287,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.903,14*
€ 2.264,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.870,71*
€ 2.226,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.843,41*
€ 2.193,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.830,60*
€ 2.178,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.