Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasswender, für 2 x 200-l-Stahl-Spundfässer, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasswender
Fasswender
Fasswender
Artikel-Nr.:
     103-474866
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     474866
EAN/GTIN:
     4052462020573
Suchbegriffe:
Fass-Wender
Fasswender
Fasswender (Gabelstapler)
Stapleranbau Fasswender
Fasswender, für 2 x 200-l-Stahl-Spundfässer, orange.

Ideal zur Beschickung von Fassregalen. Zum Aufrichten und Hinlegen von 200-l-Fässern.

Fasswender zum Aufrichten und Hinlegen von 2 x 200-l-Stahl-Spundfässern und Rollreifenfässern, Tragkraft 600 kg.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x60 mm
Lichter Gabelzinkenabstand:
620 mm
Höhe:
545 mm
Länge:
1875 mm
Breite:
1320 mm
Tragfähigkeit:
600 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Anzahl Fässer:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: fasswender, eurokraft pro, 474866 49, Fassgreifer, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Fasswendezange, Fasswendezangen, Fasszange, Fasszangen, Gabelstaplerzubehör, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.730,87*
€ 1.844,00*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.704,23*
€ 1.844,02*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.814,32*
€ 1.912,48*
34 Tage
20
Frei Haus
ab € 1.876,97*
€ 1.977,08*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.896,82*
€ 2.009,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.844,02*
€ 2.194,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.784,98*
€ 2.124,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.767,12*
€ 2.102,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.730,24*
€ 2.058,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.712,45*
€ 2.037,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.704,23*
€ 2.028,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.