Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Bodenmarkierungen, Pfeil-Form, VE 100 Stk, rot.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PVC-Bodenmarkierungen
PVC-Bodenmarkierungen
Artikel-Nr.:
     103-474934
Herst.-Nr.:
     FSR/A
EAN/GTIN:
     5025360400241
Suchbegriffe:
Bodenmarkierungspfeile
bodenmarkierungspfeile rot
PVC-Bodenmarkierungen, Pfeil-Form, VE 100 Stk, rot.

Einfache aber effektive Lösung für die Markierung von Lagerhallenböden. Starkes PVC mit selbstklebender Rückseite. Hält dem alltäglichen Verkehr einer voll funktionsfähigen Lagerhalle Stand. Erhältlich in 6 Farben.

Eine Auswahl von preiswerten, hochsichtbaren Zeichen um Laufwege, Verkehrsfluss, Palettenstellplätze und generelle Kennzeichnung hervorzuheben. Die Bodenmarkierungen sind für die Anwendung auf sauberen, glatten, versiegelten Oberflächen geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Aufdruck:
Pfeil
Breite:
90 mm
Länge:
90 mm
Material:
PVC
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: 474934 49, Aufkleber, Bodenmarkierung, Bodenmarkierungen, Piktogramm, Piktogramme, Selbstklebezeichenset, Selbstklebezeichensets, Sticker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,99*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,5299* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 70,64*
€ 84,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 68,76*
€ 81,82
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 66,41*
€ 79,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 64,39*
€ 76,62
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 52,99*
€ 63,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.