Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dokumententaschen, selbstklebend, DIN A4 quer, VE 10 Stk, gelb.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dokumententaschen, selbstklebend
Dokumententaschen, selbstklebend
Artikel-Nr.:
     103-474991
Hersteller:
     Kaiser+Kraft
Herst.-Nr.:
     CAP4HY/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aushang-Schutzhülle
Aushangschutzhülle
Klarsicht-Tasche
Klarsichttasche
Dokumententaschen, selbstklebend, DIN A4 quer, VE 10 Stk, gelb.

Perfekt für den Gebrauch auf fast allen Oberflächen rund um den Arbeitsplatz, die eine dauerhafte Befestigung bieten. Selbstklebende, farbige Dokumententaschen helfen wichtige Informationen hervorzuheben und zu schützen.

Bunte Dokumententaschen in Industriequalität. Erhältlich in den Größen DIN A4 und A5 in vertikaler und horizontaler Ausführung, schnell und leicht anzubringen, Inhalt kann ohne Abnehmen der Dokumententasche getauscht werden, dauerhafte Befestigung durch selbstklebende Rückseite. Heben Sie Ihre wichtigen Informationen mit diesen bunten Dokumententaschen hervor. Die Dokumententaschen, die in 5 verschiedenen Farben erhältlich sind, werden Ihnen dabei helfen schlichte Pinnwände in auffällige Informationszentren zu verwandeln, perfekt für 5S und Lean-Managementsysteme.
Weitere Informationen:
Für Papierformat:
DIN A4 quer
Höhe:
215 mm
Farbe:
gelb
Breite:
310 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Weitere Suchbegriffe: Preisschild-Schutzhülle, Preisschildschutzhülle, Sicht-Tasche, Sichttasche, klarsichttasche a4, klarsichttasche, 474991 49, Dokumententasche, Dokumententaschen, Einstecktasche, Einstecktaschen, Huckepacktaschen, Kennzeichnungstasche, Kennzeichnungstaschen, Klarsichttaschen, Lieferscheinhüllen, Lieferscheintasche, Lieferscheintaschen, Lieferscheintüte, Lieferscheintüten, Regalkennzeichnung, Regalkennzeichnungen, Selbstklebetasche, Selbstklebetaschen, Sichthüllen selbsthaftend, Sichthüllen selbstklebend, Sichthülle selbsthaftend, Sichthülle selbstklebend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 38,09*
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,688* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,09*
€ 45,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 36,69*
€ 43,66
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 36,32*
€ 43,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,96*
€ 41,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 32,74*
€ 38,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,88*
€ 31,99
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.