Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC, für 2 x 1000-l-Container / 8 x 200-l-Fass stehend, pulverbeschichtet, blau RAL 5012.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC
Artikel-Nr.:
     103-475145
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     475145
EAN/GTIN:
     4061753035899
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC, für 2 x 1000-l-Container / 8 x 200-l-Fass stehend, pulverbeschichtet, blau RAL 5012.

Vorschriftsmäßiges Lagern und Abfüllen gewässergefährdender und entzündbarer Flüssigkeiten in Tankcontainern und Fässern. Vorschriftsmäßiges Lagern von Tankcontainern, Fässern und Kleingebinden. Robuste Wannen mit verzinkten Gitterrosten. Sicherheit für entzündbare und gewässergefährdende Flüssigkeiten. Zugelassen für GHS-Kategorien 1 - 3 und 1 - 4. Geeignet für den Einsatz im Innenbereich.

Unsere Stahl-Auffangwanne für Tankcontainer IBC/KTC ist die ideale Lösung für sicheres Lagern und Abfüllen von entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten. Die Auffangwannen sind aus dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech gefertigt und erfüllen höchste Standrads: Sie sind gemäß StawaR Übereinstimmungserklärung (ÜHP) zertifiziert und zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Auffangwannen in pulverbeschichteter Ausführung sind nur für die Verwendung im Innenbereich geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
8x200 l
Auffangvolumen:
1000 Liter
Länge:
2650 mm
Breite:
1460 mm
Höhe:
435 mm
Material:
Stahlblech
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, IBC-Auffangwanne, IBC-Station, Tank-Auffangwanne, auffangwanne stahl 1000l, fasswanne, fasswanne verzinkt, eurokraft basic, 475145 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwanne für Tankcontainer, Auffangwannen, Auffangwannen für Tankcontainer, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, IBC-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, KTC-Auffangwanne, KTC-Auffangwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, QUIPO-Auffangwanne, QUIPO-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahlauffangwanne, Stahlauffangwannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Systempalette, Systempaletten, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.237,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.407,15*
€ 1.674,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.368,26*
€ 1.628,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.354,58*
€ 1.611,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.310,62*
€ 1.559,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.274,53*
€ 1.516,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.237,41*
€ 1.472,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.