Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Balken, für innen, Länge 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rammschutz-Balken
Rammschutz-Balken
Rammschutz-Balken
Artikel-Nr.:
     103-475256
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     16-475256-PX126
EAN/GTIN:
     4260563721811
Suchbegriffe:
Rammschutz-Balken
Rammschutzbalken
Rollstopp
seco rammschutz-balken
Rammschutz-Balken, für innen, Länge 400 mm.

In drei Längen oder Eckausführung. Niedrige Bauweise. Schutz vor Anfahrschäden an Regalen und Maschinen. Abstandhalter für Wandanbauten.

Gütestahl, Durchmesser 76 mm. Enden um 45° abgeschrägt. Gelb kunststoffbeschichtet mit schwarzen Streifen. Zum Aufdübeln. Abmessungen Bodenplatten LxBxH 130 x 70 x 10 mm.

Lieferung ohne Montagematerial.
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
zum Aufdübeln
Ausführung:
Gerade
Gesamtlänge:
400 mm
Gesamthöhe:
86 mm
Farbe:
gelb
Material:
Stahl
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Bodenplattenlänge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: rammschutz balken, 475256 49, Anfahrschutz, Balken, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,50*
€ 73,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SECO
16-453931-PX1600
ab € 12,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.