Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 1500 mm breit, Gestellbauweise, 3 Schubladen à 180 mm, Buchemassivplatte, Höhe 890 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkbank 1500 mm breit, Gestellbauweise
Werkbank 1500 mm breit, Gestellbauweise
Werkbank 1500 mm breit, Gestellbauweise
Artikel-Nr.:
     103-475413
Herst.-Nr.:
     999.017.0050
EAN/GTIN:
     4014641017842
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
anke kastenwerkbank
kastenwerkbank
Werkbank 1500 mm breit, Gestellbauweise, 3 Schubladen à 180 mm, Buchemassivplatte, Höhe 890 mm.

Seit Jahrzehnten bewährt in Industrie und Handwerk! Sehr robust und langlebig. Dank TÜV GS-Prüfung in puncto Arbeitssicherheit eine ''sichere Bank'', auf die zu 100 % Verlass ist. Lieferung erfolgt fertig montiert - spart Zeit und Geld!

Kastenwerkbank, 1500 mm breit mit XL-Schublade 1200 x 600 mm (BxT) und mit 800 mm Plattentiefe und rund 14 % mehr Arbeitsfläche im Vergleich zu herkömmlichen Werkbänken. Arbeitshöhe 840 oder 890 mm, mit Buchemassivplatte BMP 40 mm, längsseits riegelartig zahnverleimt, robustes Gehäuse geschweißt. Schubladen mit 100 % Vollauszug mit Einzelauszugsperre, 100 kg Traglast pro Schublade bei gleichmäßig verteilter Last. Verschließbar mit DOM Wechselzylinder. In RAL-Farbkombination 7035/5010. Bestückt mit 3 Schubladen à 180 mm Fronthöhe.
Weitere Informationen:
Plattenbreite:
1500 mm
Plattentiefe:
800 mm
Plattenart:
Buche-Massivholzplatte
Plattenstärke:
40 mm
Anzahl Schubladen:
3 Stück
Schubladenhöhe:
3x180 mm
Höhe:
890 mm
Arbeitshöhe:
890 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Frontfarbe:
enzianblau RAL 5010
Zertifikat:
PEFC
Weitere Suchbegriffe: ANKE, 475413 49, Kastenwerkbänke, Werkbank, Werkbänke, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,65*
€ 1.524,65*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.307,48*
€ 1.525,24*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.524,65*
€ 1.814,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,63*
€ 1.756,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.460,87*
€ 1.738,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.407,58*
€ 1.675,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,55*
€ 1.613,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.290,65*
€ 1.535,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ANKE Werkbänke - Anton Kessel
901.816
ab € 19,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.