Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Behälter
>
Eurobehälter
>
Eurobehälterdeckel
>
Artikel
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 44 l, mit anscharniertem Deckel, blau, stapelbar.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
103-475478
Hersteller:
Walther
Herst.-Nr.:
04640221FB
EAN/GTIN:
4250685150736
Suchbegriffe:
Deckel (Euro-Behälter)
Eurobehälterdeckel
Falt-Box
Faltbox
Faltbox aus Polypropylen, Volumen 44 l, mit anscharniertem Deckel, blau, stapelbar.
In Sekundenschnelle auf- und wieder zusammengeklappt. Bis zu 80% Volumenreduzierung - spart Lager- und Transportkosten. Industriequalität mit robusten Scharnieren für lange Lebensdauer. Stapelbar, auch mit Deckel.
Auf Anfrage mit individueller Beschriftung, Mindestmenge 500 Stück. Auf Anfrage: Behälter auch aus elektrisch leitfähigem Material.
Weitere Informationen:
Inhalt:
44 Liter
Außenlänge:
600 mm
Außenbreite:
400 mm
Außenhöhe:
220 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Farbe:
blau
Temperaturbeständigkeit:
-20 °C bis +70 °C
Ausführung Stapelbehälter:
Wände und Boden geschlossen
... >
Lager 103
>
Lager 103
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Faltkiste
,
Klapp-Box
,
Klappbox
,
eurobehälterdeckel blau
,
deckel (euro-behälter)
,
faltbox walther
,
475478 49
,
Behälter
,
Behälter aus Kunststoff
,
Eurobehälter
,
Eurobox
,
Euroboxen
,
Eurokisten
,
Faltboxen
,
Klappbehälter
,
Klappboxen
,
Kunststoff-Behälter
,
Kunststoffbox
,
Kunststoffboxen
,
Lagerkasten
,
Lagerkästen
,
Nachhaltig
,
nachhaltige Produkte
,
nachhaltiges Produkt
,
Nachhaltigkeit
,
Plastikbox
,
Plastikboxen
,
Plastikkiste
,
Plastikkisten
,
Stapelbehälter aus Kunststoff
,
Stapelkasten aus Kunststoff
,
Stapelkästen aus Kunststoff
,
Transportbehälter
,
Transportkiste aus Kunststoff
,
Transportkisten aus Kunststoff
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 711
4 Tage
13
Frei Haus
ab € 31,54*
€ 42,97*
Lager 103
3 Tage
64
Frei Haus
ab € 33,10*
€ 45,92*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 39,23*
€ 52,79*
Lager 3635
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 62,82*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,21*
€ 45,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,10*
€ 39,39
pro Stück
Lagerstand:
Lager 103
Versand:
Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 103
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Auflagedeckel für Euronorm-Faltbox Premium, für Volumen 80+8 167564-YY
Walther Faltsysteme
FALTER - AUFLAGEDECKEL 64 NG -
ab € 7,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen