Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Gurtabsperrung, Bandauszug 3 m, gelb / schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Gurtabsperrung
Aufsteck-Gurtabsperrung
Artikel-Nr.:
     103-475487
Hersteller:
     SECO
Herst.-Nr.:
     62-475487-CT020
EAN/GTIN:
     4260563721514
Suchbegriffe:
Gurtabsperrpfosten
Gurtpfosten
Gurtständer
Gurtwarnständer
Aufsteck-Gurtabsperrung, Bandauszug 3 m, gelb / schwarz.

Zur schnellen und flexiblen Absperrung von Gefahrenstellen. Für innen und außen geeignet.

Gewebeband in Rot/Weiß oder Gelb/Schwarz. Länge x Breite: 3000 x 50 mm. Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff. Empfohlener Bandauszug max. 2700 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Aufsteck-Gurtabsperrungen
Gurtbandfarbe:
gelb, schwarz
Einsatzort:
Innen- und Außenbereich
Befestigungsart:
zum Aufstecken
Auszugslänge maximal:
3000 mm
Auszugslänge empfohlen:
2700 mm
Anzahl Gurte:
1 Stück
Gurtmaterial:
Polyester
Gurtbreite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Rollgurtpfosten, gurtabsperrpfosten gelb, gurtabsperrpfosten, gurtpfosten 3m, 475487 49, Absperrband, Absperrbänder, Absperrgurt, Absperrgurte, Aufroller, Bandverbinder, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Gurtabsperrung, Gurtabsperrungen, Gurtband, Gurtbänder, Gurtverbinder, Kundenleitsystem, Kundenleitsysteme, Leitkegelaufsatz, Leitkegelaufsätze, Leitsystem, Leitsysteme, Personenleitsystem, Personenleitsysteme, Pylonenaufsatz, Pylonenaufsätze, Sperrband, Sperrbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,13*
€ 45,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,04*
€ 40,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.