| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-475879 Herst.-Nr.: 72.093.020 EAN/GTIN: 7612269025422 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schublade, für Schrank-BxT 1023 x 725 mm, Traglast 200 kg, Fronthöhe 200 mm, lichtgrau.
Die Anordnung im Schrank erfolgt von oben nach unten mit steigenden Schubladenhöhen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Für Breite: | 1023 mm | Für Tiefe: | 725 mm | Fronthöhe: | 200 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Lagerregalschublade, Schublade Lagerregal, lista schubladenschrank lichtgrau, schubfach schrank, lista schubfach-schrank, LISTA, 475879 49, Schublade, Schubladen, Schubladenelement, Schubladenelemente |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |