| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-476100 Herst.-Nr.: LT-50111 EAN/GTIN: 4061753095152 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Labortisch mit H-Fuß-Gestell, Sitzarbeitshöhe 750 mm, BxT 900 x 750 mm.
Labortisch als Dokumentationstisch (Sitzarbeitshöhe 750 mm). Höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Pulverbeschichtung thermisch gehärtet. Kombinierbar mit fahrbaren Unterbauschränken.
Robustes, geschweißtes H-Fuß-Stahlgestell mit vier eingeschraubten Stellfüßen (höhenverstellbar). Fahrbare Unterschränke können unter den Tischen abgestellt werden. Tragfähigkeit 200 kg (bei verteilter Last). Pulverbeschichtung thermisch gehärtet. Melaminharz-Tischplatte (30 mm), beidseitig melaminharzbelegt mit umlaufender PP-Kante (3 mm). Lichtgrau RAL 7035.
Montierte Anlieferung. Weitere Tischplattenvarianten auf Anfrage. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gesamthöhe: | 750 mm | Gesamtbreite: | 900 mm | Gesamttiefe: | 750 mm | Plattenart: | melaminharzbeschichtete Platte | Gestellausführung: | H-Fuß-Gestell | Gestellmaterial: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Plattenfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Tischhöhe: | 750 mm | Konstruktion: | geschweißt |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: labortisch melamin, 476100 49, Anstelltisch, Anstelltische, Labor, Labor-Anstelltisch, Labor-Anstelltische, Labor-Arbeitstisch, Labor-Arbeitstische, Laborausstattung, Labore, Labortische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |