Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labortisch mit H-Fuß-Gestell, Sitzarbeitshöhe 750 mm, BxT 1500 x 750 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labortisch mit H-Fuß-Gestell
Labortisch mit H-Fuß-Gestell
Labortisch mit H-Fuß-Gestell
Artikel-Nr.:
     103-476102
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     LT-70111
EAN/GTIN:
     4061753095176
Suchbegriffe:
Labortisch
Reinraumtisch
labortisch melamin
labortisch
Labortisch mit H-Fuß-Gestell, Sitzarbeitshöhe 750 mm, BxT 1500 x 750 mm.

Labortisch als Dokumentationstisch (Sitzarbeitshöhe 750 mm). Höhenverstellbare Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Pulverbeschichtung thermisch gehärtet. Kombinierbar mit fahrbaren Unterbauschränken.

Robustes, geschweißtes H-Fuß-Stahlgestell mit vier eingeschraubten Stellfüßen (höhenverstellbar). Fahrbare Unterschränke können unter den Tischen abgestellt werden. Tragfähigkeit 200 kg (bei verteilter Last). Pulverbeschichtung thermisch gehärtet. Melaminharz-Tischplatte (30 mm), beidseitig melaminharzbelegt mit umlaufender PP-Kante (3 mm). Lichtgrau RAL 7035.

Montierte Anlieferung. Weitere Tischplattenvarianten auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
750 mm
Gesamtbreite:
1500 mm
Gesamttiefe:
750 mm
Plattenart:
melaminharzbeschichtete Platte
Gestellausführung:
H-Fuß-Gestell
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Plattenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Tischhöhe:
750 mm
Konstruktion:
geschweißt
Weitere Suchbegriffe: 476102 49, Anstelltisch, Anstelltische, Labor, Labor-Anstelltisch, Labor-Anstelltische, Labor-Arbeitstisch, Labor-Arbeitstische, Laborausstattung, Labore, Labortische, Mehrzwecktisch, Mehrzwecktische, Multifunktionstisch, Multifunktionstische, Tisch, Tische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 576,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 683,72*
€ 813,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,57*
€ 799,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 664,84*
€ 791,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,90*
€ 785,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 636,84*
€ 757,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,01*
€ 685,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.