Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Fahrtisch, mit Ablageboden, Tragfähigkeit 200 kg, BxTxH 1200 x 750 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Fahrtisch
Labor-Fahrtisch
Labor-Fahrtisch
Artikel-Nr.:
     103-476109
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     LT-61111-f
EAN/GTIN:
     4061753095244
Suchbegriffe:
Fahrtisch
Labortisch
Reinraumtisch
Stahlrohrtisch
Labor-Fahrtisch, mit Ablageboden, Tragfähigkeit 200 kg, BxTxH 1200 x 750 x 900 mm.

Mobil, flexibel und vielseitig. Unterer Ablageboden für zusätzlichen Stauraum.

Fahrbare, mobile Labortische als flexible Arbeitsfläche oder als Gerätetisch für Geräteaufbauten etc. (Stehhöhe 900 mm). Robustes, verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (H-Fuß-Bauweise). Tischplatte und zusätzlicher unterer Ablageboden aus Melaminharzplatte, beidseitig melaminharzbelegt mit umlaufender PP-Kante (3 mm). Lichtgrau RAL 7035. 4 Doppel-Lenkrollen Ø 75 mm, 2 davon mit Feststellern. Tragfähigkeit 200 kg (bei verteilter Last).

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
900 mm
Gesamtbreite:
1200 mm
Gesamttiefe:
750 mm
Plattenart:
melaminharzbeschichtete Platte
Gestellausführung:
4-Fuß-Gestell
Gestellmaterial:
Stahlrohr, pulverbeschichtet
Gestellfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Plattenfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch grau, stahlrohrtisch, stahlrohrtisch 120x60 cm, 476109 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Labortische, Laborwagen, Tisch, Tische, Transportgerät, Transportgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 775,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 910,32*
€ 1.083,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,22*
€ 1.072,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 892,21*
€ 1.061,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 869,85*
€ 1.035,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,64*
€ 996,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 775,03*
€ 922,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.