| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476110 Herst.-Nr.: LT-71111-f EAN/GTIN: 4061753095251 |
| |
|
| | |
| Labor-Fahrtisch, mit Ablageboden, Tragfähigkeit 200 kg, BxTxH 1500 x 750 x 900 mm.
Mobil, flexibel und vielseitig. Unterer Ablageboden für zusätzlichen Stauraum.
Fahrbare, mobile Labortische als flexible Arbeitsfläche oder als Gerätetisch für Geräteaufbauten etc. (Stehhöhe 900 mm). Robustes, verschweißtes, pulverbeschichtetes Stahlrohrgestell (H-Fuß-Bauweise). Tischplatte und zusätzlicher unterer Ablageboden aus Melaminharzplatte, beidseitig melaminharzbelegt mit umlaufender PP-Kante (3 mm). Lichtgrau RAL 7035. 4 Doppel-Lenkrollen Ø 75 mm, 2 davon mit Feststellern. Tragfähigkeit 200 kg (bei verteilter Last).
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Gesamthöhe: | 900 mm | Gesamtbreite: | 1500 mm | Gesamttiefe: | 750 mm | Plattenart: | melaminharzbeschichtete Platte | Gestellausführung: | 4-Fuß-Gestell | Gestellmaterial: | Stahlrohr, pulverbeschichtet | Gestellfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Plattenfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: stahlrohrtisch grau, stahlrohrtisch, caspar & co. labora fahrtisch, 476110 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Labortische, Laborwagen, Tisch, Tische, Transportgerät, Transportgeräte |
| | |
| |