|  |
 |
| Artikel-Nr.: 103-476125 Herst.-Nr.: LS-30611-S-Abl75-s EAN/GTIN: 4061753095404 |
| |
|
|  |  |
 | Labor-Chemikalienschrank, mit Abluftanschluss, Breite 600 mm.
Einzeln aufstellbar, integrierbar, einbaufähig. Nach aktuellem Stand der Zulassungstechnik. Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens. Zur vorschriftsmäßigen Chemikalienlagerung in abgesaugten Schränken .
Robuste, hochwertige Laborschränke aus Melaminharzplatte (19 mm), allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. Flügeltüren und Auszüge mit Edelstahl-Bügelgriff. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind alle Laborschränke mit vier höhenverstellbaren Stellfüßen ausgestattet. Abluftanschluss Ø 75 mm im Schrankdach zur Absaugung / Dauerentlüftung. Flügeltüren abschließbar mit einem integrierten Drehstangenschloss, Tür-Öffnungswinkel 270°. Beschläge aus Metall mit chemikalienbeständiger Spezialbeschichtung.
Bitte klären Sie vorab die Korrosionsbeständigkeit der Schränke gegen die zu lagernden Medien.
Bei eintürigen Schränken ist die Tür links angeschlagen. Auf Anfrage auch rechts angeschlagen lieferbar. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 2160 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 600 mm | Material: | Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante | Ausstattung: | 1 Tür, 4 Böden | Verschlussart: | Stangenschloss | Türart: | Flügeltür | Farbe: | lichtgrau |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, chemikalienschrank, 476125 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke |
|  |  |
| |