| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-476126 Herst.-Nr.: LS-50611-S-Abl75-s EAN/GTIN: 4061753095411 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Labor-Chemikalienschrank, mit Abluftanschluss, Breite 900 mm.
Einzeln aufstellbar, integrierbar, einbaufähig. Nach aktuellem Stand der Zulassungstechnik. Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens. Zur vorschriftsmäßigen Chemikalienlagerung in abgesaugten Schränken .
Robuste, hochwertige Laborschränke aus Melaminharzplatte (19 mm), allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. Flügeltüren und Auszüge mit Edelstahl-Bügelgriff. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind alle Laborschränke mit vier höhenverstellbaren Stellfüßen ausgestattet. Abluftanschluss Ø 75 mm im Schrankdach zur Absaugung / Dauerentlüftung. Flügeltüren abschließbar mit einem integrierten Drehstangenschloss, Tür-Öffnungswinkel 270°. Beschläge aus Metall mit chemikalienbeständiger Spezialbeschichtung.
Bei eintürigen Schränken ist die Tür links angeschlagen. Auf Anfrage auch rechts angeschlagen lieferbar. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 2160 mm | Breite: | 900 mm | Tiefe: | 600 mm | Material: | Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante | Ausstattung: | 2 Türen, 4 Böden | Verschlussart: | Stangenschloss | Türart: | Flügeltür | Farbe: | lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, caspar & co. labora gefahrstoffschrank, chemikalien schrank, 476126 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |