Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Auszugschrank, mit Abluftanschluss, 2 Auszüge, mit je 6 Wannenböden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Auszugschrank
Labor-Auszugschrank
Labor-Auszugschrank
Artikel-Nr.:
     103-476129
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     ZS-3002-S-Abl75-s
EAN/GTIN:
     4061753095442
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
chemikalien schrank
Labor-Auszugschrank, mit Abluftanschluss, 2 Auszüge, mit je 6 Wannenböden.

Einzeln aufstellbar, integrierbar, einbaufähig. Nach aktuellem Stand der Zulassungstechnik. Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen, individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens. Übersichtliche Lagerung und einfacher, direkter Zugriff auf eingelagerte Gebinde etc. .

Robuste, hochwertige Laborschränke aus Melaminharzplatte (19 mm), allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. Flügeltüren und Auszüge mit Edelstahl-Bügelgriff. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind alle Laborschränke mit vier höhenverstellbaren Stellfüßen ausgestattet. Abluftanschluss Ø 75 mm im Schrankdach zur Absaugung / Dauerentlüftung. Die vertikalen Auszüge mit Wannen können von beiden Seiten bedient werden. Flügeltüren abschließbar mit einem integrierten Drehstangenschloss.

Aufbau Schrank: 1 Korpus 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2160 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
602 mm
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante
Ausstattung:
2 Auszüge mit je 6 Wannenböden
Verschlussart:
Stangenschloss
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: 476129 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.859,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.208,09*
€ 3.817,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.102,55*
€ 3.692,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.071,53*
€ 3.655,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.973,25*
€ 3.538,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.906,59*
€ 3.458,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.859,08*
€ 3.402,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.