Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Auszugschrank, mit Abluftanschluss, 4 Auszüge, mit je 6 Wannenböden.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Auszugschrank
Labor-Auszugschrank
Artikel-Nr.:
     103-476131
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     ZS-6004-S-Abl75-s
EAN/GTIN:
     4061753095466
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
chemikalien schrank
Labor-Auszugschrank, mit Abluftanschluss, 4 Auszüge, mit je 6 Wannenböden.

Einzeln aufstellbar, integrierbar, einbaufähig. Nach aktuellem Stand der Zulassungstechnik. Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen, individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens. Übersichtliche Lagerung und einfacher, direkter Zugriff auf eingelagerte Gebinde etc. .

Robuste, hochwertige Laborschränke aus Melaminharzplatte (19 mm), allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. Flügeltüren und Auszüge mit Edelstahl-Bügelgriff. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sind alle Laborschränke mit vier höhenverstellbaren Stellfüßen ausgestattet. Abluftanschluss Ø 75 mm im Schrankdach zur Absaugung / Dauerentlüftung. Die vertikalen Auszüge mit Wannen können von beiden Seiten bedient werden. Flügeltüren abschließbar mit einem integrierten Drehstangenschloss.

Aufbau Schrank: 2 Korpusse à 600 mm
Weitere Informationen:
Höhe:
2160 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
602 mm
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante
Ausstattung:
4 Auszüge mit je 6 Wannenböden
Verschlussart:
Stangenschloss
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: 476131 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.178,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.666,17*
€ 6.742,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.491,50*
€ 6.534,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.436,58*
€ 6.469,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.298,11*
€ 6.304,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.215,11*
€ 6.205,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.178,23*
€ 6.162,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.