Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Unterschrank, hoch, 1 Flügeltür, 1 Boden, Breite 536 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Artikel-Nr.:
     103-476135
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     US-3711-f
EAN/GTIN:
     4061753095503
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Labor-Unterschrank
Unterschrank für Labortische
labor unterschrank
Labor-Unterschrank, hoch, 1 Flügeltür, 1 Boden, Breite 536 mm.

Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen, individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens.

Robuste, mobile Unterbauschränke. Aus Melaminharzplatte (19 mm). Allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 (vorne) mit Feststellern. Flügeltür mit Edelstahl-Bügelgriff.

Eingebautes Zylinderschloss als Option. Bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich.

Weitere Größen, Ausführungen sowie Zubehör bitte anfragen. Bei eintürigen Schränken ist die Tür links angeschlagen. Auf Anfrage auch rechts angeschlagen lieferbar.
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm
Breite:
536 mm
Tiefe:
580 mm
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante
Ausstattung:
1 Tür, 1 Boden
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Türart:
Flügeltür
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: 476135 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke, Unterschrank, Unterschränke, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 592,86*
€ 705,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 584,48*
€ 695,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 578,64*
€ 688,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,75*
€ 667,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 534,04*
€ 635,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,44*
€ 569,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.