| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 103-476137 Herst.-Nr.: US-6711-f EAN/GTIN: 4061753095527 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Labor-Unterschrank, hoch, 2 Türen, 1 Boden, Breite 1136 mm.
Lochreihen auf der Innenseite zur einfachen, individuellen Höhenverstellung des Einlegebodens.
Robuste, mobile Unterbauschränke. Aus Melaminharzplatte (19 mm). Allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 (vorne) mit Feststellern. Flügeltüren jeweils mit Edelstahl-Bügelgriff.
Eingebautes Zylinderschloss als Option. Bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich.
Weitere Größen, Ausführungen sowie Zubehör bitte anfragen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Höhe: | 830 mm | Breite: | 1136 mm | Tiefe: | 580 mm | Material: | Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante | Ausstattung: | 2 Türen, 1 Boden | Radausstattung: | 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller | Farbe: | lichtgrau |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 476137 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke, Unterschrank, Unterschränke, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |