Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Unterschrank, hoch, 4 Schubladen, Breite 1136 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Labor-Unterschrank, hoch
Artikel-Nr.:
     103-476144
Hersteller:
     Caspar & Co. LABORA
Herst.-Nr.:
     US-6724-f
EAN/GTIN:
     4061753095596
Suchbegriffe:
Gastronomie-Arbeitsschrank
Labor-Unterschrank
Unterschrank für Labortische
labor unterschrank
Labor-Unterschrank, hoch, 4 Schubladen, Breite 1136 mm.

Robuste, mobile Unterbauschränke. Aus Melaminharzplatte (19 mm). Allseitig PP-Kante (3 mm). Lichtgrau. 4 Lenkrollen Ø 75 mm, davon 2 (vorne) mit Feststellern. Schubladen jeweils mit Edelstahl-Bügelgriff. Schubladen zur Kippsicherung mit Wechselauszugssperre.

Eingebautes Zylinderschloss als Option. Bitte gleich mitbestellen - nachträgliche Montage nicht möglich.

Weitere Größen, Ausführungen sowie Zubehör bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Höhe:
830 mm
Breite:
1136 mm
Tiefe:
580 mm
Material:
Spanplatte mit Melaminharzbeschichtung und Polypropylenkante
Ausstattung:
4 Schubladen
Radausstattung:
4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: 476144 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Schrank, Schränke, Unterschrank, Unterschränke, Unterstellcontainer, Unterstellschrank, Unterstellschränke, Untertischcontainer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.031,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.244,66*
€ 1.481,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,42*
€ 1.430,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.190,39*
€ 1.416,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.140,79*
€ 1.357,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.093,87*
€ 1.301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,71*
€ 1.227,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.