| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476151 Herst.-Nr.: LT-51123 EAN/GTIN: 4061753095664 |
| |
|
| | |
| Laborspüle, Tischplatte / Becken Polypropylen (PP), BxTxH 910 x 750 x 900 / 1285 mm.
Spülbecken fest verschweißt mit Tischplatte. Tischplatte mit umlaufendem Wulstrand.
Laborspüle mit Sockel-Unterbauschrank aus Melaminharzplatte (19 mm), 2 Flügeltüren jeweils mit Edelstahl-Griff. Fest eingeschweißtes Spülbecken (400 x 400 x 250 mm). 1 Mischbatterie (Kalt- und Warmwasser) auf Standsäule (Höhe 300 mm, druckfest), 1 Abfallsammler, 1 Siphon. Lichtgrau. Tischhöhe 900 mm. Gesamthöhe mit Mischbatterie 1285 mm. Anlieferung vormontiert (Mischbatterie-Montage bauseits). Weitere Informationen: | | Höhe: | 900 mm | Breite: | 910 mm | Tiefe: | 750 mm | Material: | melaminharzbeschichtete Platte, Polypropylen (PP) | Türart: | Flügeltür | Farbe: | lichtgrau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 476151 49, Labor, Laborausstattung, Labore, Laborschrank, Laborschränke, Laborspülen, Schrank, Schränke, Spülbecken, Spüle, Spülen |
| | |
| |