Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm, mit Siebdruckplatte, Plattform LxB 1210 x 610 mm, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm
Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm
Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm
Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm
Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm
Artikel-Nr.:
     103-476220
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     476220
EAN/GTIN:
     4054666008487
Suchbegriffe:
Arbeitsplattform
Arbeitspodest
Maschinentritt
eurokraft arbeitsplattform
Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm, mit Siebdruckplatte, Plattform LxB 1210 x 610 mm, lichtblau.

Stabiler und langlebiger Stahlwinkel-Rahmen. Einfache Höhenverstellung durch Gewindefüße. Wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt.

Durch Drehen der Gewindefüße kann die Plattformhöhe leicht verstellt werden. Fixierung der Höhenposition durch Kontermuttern. Einlagen aus robuster Siebdruckplatte.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Plattformhöhe:
165 - 230 mm
Gestellmaterial:
Stahl
Plattformlänge:
1210 mm
Plattformbreite:
610 mm
Gewicht:
19.5 kg
Gestellfarbe:
lichtblau RAL 5012
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
mit Siebdruckplatte
Tragfähigkeit:
150 kg
Produkttyp:
Arbeitsplattformen
Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 610mm, eurokraft pro, 476220 49, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Plattform, Plattformen, Podest, Podeste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 476,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,48*
€ 689,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 564,11*
€ 671,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 558,47*
€ 664,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,43*
€ 659,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,48*
€ 633,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 476,97*
€ 567,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.