| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476226 Herst.-Nr.: 476226 EAN/GTIN: 4054666008548 |
| |
|
| | |
| Arbeitsplattform, Höhenverstellbereich 165 - 230 mm, mit Siebdruckplatte, Plattform LxB 1510 x 610 mm, lichtblau.
Stabiler und langlebiger Stahlwinkel-Rahmen. Einfache Höhenverstellung durch Gewindefüße. Wahlweise pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012 oder feuerverzinkt.
Durch Drehen der Gewindefüße kann die Plattformhöhe leicht verstellt werden. Fixierung der Höhenposition durch Kontermuttern. Einlagen aus robuster Siebdruckplatte.
Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Weitere Informationen: | | Plattformhöhe: | 165 - 230 mm | Gestellmaterial: | Stahl | Plattformlänge: | 1510 mm | Plattformbreite: | 610 mm | Gewicht: | 23.2 kg | Gestellfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Oberfläche: | pulverbeschichtet | Ausführung: | mit Siebdruckplatte | Tragfähigkeit: | 150 kg | Produkttyp: | Arbeitsplattformen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: arbeitsplattform, arbeitsplattform 610mm, eurokraft pro, 476226 49, Arbeitsplattformen, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Plattform, Plattformen, Podest, Podeste |
| | |
| |