Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobiler Stahlrohrtritt, 4 Lenkrollen, Handlauf, Stufen mit Riefengummi.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobiler Stahlrohrtritt
Mobiler Stahlrohrtritt
Mobiler Stahlrohrtritt
Artikel-Nr.:
     103-476322
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     476322
EAN/GTIN:
     4054666008258
Suchbegriffe:
Plattformleiter
Plattformtreppe
Podestleiter
Treppenpodest fahrbar
Mobiler Stahlrohrtritt, 4 Lenkrollen, Handlauf, Stufen mit Riefengummi.

Mit Handlauf für den sicheren Stand. 4 senkbare Lenkrollen zum leichten Verschieben. Stabile Stahlrohrkonstruktion.

Pulverbeschichtete Stahlrohrkonstruktion in RAL 5012. Stufen wahlweise aus robuster Siebdruckplatte, rutschfestem Riefengummi oder galvanisch verzinktem Rautengitter. Standardmäßig mit vier Lenkrollen ausgestattet, Rad-Ø 50 mm. Unbelastet = leichtes Verschieben Belastet = sicherer Stand In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. In nahezu jeder RAL-Farbe erhältlich. Aufpreis nur 10%.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
154 mm
Stufenbreite:
400 mm
Eigenschaft:
fahrbar
Aufstieg:
einseitig
Stufen inkl. Plattform:
2 Stück
Plattformhöhe:
500 mm
Plattformbreite:
400 mm
Plattformtiefe:
220 mm
Weitere Suchbegriffe: fahrbare Podesttreppe, Montage-Treppe, Montagetritt, Tritte, Trittleiter, podestleiter eurokraft 2 stufen, plattformleiter, plattformleiter 2 stufen, eurokraft pro, 476322 49, Arbeitspodest, Arbeitspodeste, Eigenfertigung, Montagetritte, Tritt, Trittleitern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 517,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,19*
€ 738,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 606,08*
€ 721,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 600,02*
€ 714,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 572,71*
€ 681,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,59*
€ 615,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.