| |
|
| Artikel-Nr.: 103-476529 Herst.-Nr.: 476529 EAN/GTIN: 4061753037978 |
| |
|
| | |
| Fahr- und absenkbare Werkbank, Gestellbauweise Serie 8000, 3 Schubladen, Klapplift-Schraubstock, BxT 1000 x 700 mm.
Mobil dank 2 Lenk- und 2 Bockrollen - standfest durch absenkbares Fahrgestell. Mit aus- und einklappbarem Fahrgestell (Exzenterhebel). Stationär bis 1250 kg belastbar. Problemloses Bewegen der Werkbank durch ausklappbares Fahrgestell. Massive Arbeitsplatte aus Bucheriegeln mit Keilzinken-Verleimung. Optional mit rückseitigem Systemaufbau erweiterbar (Lochwand, Ablagen, Beleuchtung usw.).
Massive Buche-Arbeitsplatte, 40 mm stark. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Plattentiefe 700 mm. Systemunterbau als 4-Fuß-Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035. Gestellfüße unten mit Abschlusselement inkl. Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Untergebautes Fahrgestell mit Exzenterhebel (rechts). Bedienung des Exzenterhebels bis zu einer Zuladung von max. 300 kg möglich. Das Fahrgestell lässt sich mit dem Exzenterhebel ein- und ausfahren. Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 125 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Die Bockrollen sind an der linken Seite, die Lenkrollen an der rechten Seite montiert (Radplattenbefestigung). Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend). Pulverbeschichtung. Flächenlast max. 1250 kg (bzw. max. 450 kg bei ausgefahrenem Fahrgestell). Lieferung komplett montiert. Schraubstock aus Qualitätsstahl in Gesenkblöcken geschmiedet, gehärtet und nahezu unzerbrechlich. Nachstellbare Führungen garantieren immer einen sauberen Lauf. Das MDS ermöglicht das schnelle Herausnehmen des Spindelschlüssels, um jedes beliebige Werkzeug mit 1/2''-Vierkant als Antriebswerkzeug zu nutzen. Der extragroße, sauber gehärtete Amboss kann ideal für kleinere Richt- und Staucharbeiten genutzt werden. Backenbreite 120 mm, Spanntiefe 82,5 mm, Spannweite 146 mm, Ambossgröße 75 x 75 mm, Gesamtlänge 365 mm, Fußdurchmesser 150 mm. Klapplift: Der Schraubstock wird mittels des Klapplifts schnell und einfach unter die Werkbank geklappt. Für ein ergonomisches Arbeiten sorgt die integrierte Höhenverstelleinrichtung, welche neben der Höhenverstellung auch das Drehen des Schraubstocks ermöglicht.
Umfangreiches Zubehör wie Schubladeneinteilungen und rückseitige Systemaufbauten sowie andere Plattenarten finden Sie online unter Zubehör. Weitere Informationen: | | Plattenbreite: | 1000 mm | Plattentiefe: | 700 mm | Plattenart: | Buche-Massivholzplatte | Plattenstärke: | 40 mm | Höhe: | 880 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, fahrbare werkbank ral 7035, eurokraft pro, 476529 49, fahrbar, Fahrbare Werkbank, Fahrbare Werkbänke, mobile Werkbank, mobile Werkbänke, Rolltisch, Rolltische, Werkbank, Werkbänke, Werkbänke mit abklappbarem Schraubstock, Werkbänke mit Fahreinrichtung, Werkbänke mit Schraubstock, Werkbank mit abklappbarem Schraubstock, Werkbank mit Fahreinrichtung, Werkbank mit Schraubstock, Werkstattausstattung, Werkstatttisch, Werkstatttische, Werktisch, Werktische |
| | |
| |